ELPA
電話機用長持ち充電池
すぐ使える充電済。自己放電を制御。
仕様
安全装置内蔵
定格電圧(V)
2.4
適合機種メーカー
ケンウッド:ID-B9 同等品
使用電池
ニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24264083
TSB-042
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください