JRハロゲンランプ スーパーライン

JRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーライン - ウシオライティング

ダイクロハロゲン(JDRΦ35)
縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。
従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。

全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24265702JR12V20WLM/K3/EZ-HEZ1020(中角)20
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24265666JR12V20WLM/K3-HGZ420(中角)20
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24265693JR12V20WLW/K3/EZ-HEZ1020(広角)30
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
24265657JR12V20WLW/K3-HGZ420(広角)30
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24265684JR12V35WLM/K3/EZ-HEZ1035(中角)20
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24265648JR12V35WLM/K3-HGZ435(中角)20
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24265675JR12V35WLW/K3/EZ-HEZ1035(広角)30
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
24265632JR12V35WLW/K3-HGZ435(広角)30
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする