FAXインクリボン

FAXインクリボン - ELPA
(1件のレビュー)

適合機種:パナソニック KX-FAN200・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)A4サイズ
リボン1本プリント枚数:約110枚
幅208mm×長さ30m+3m
1本入

適合機種メーカーパナソニック KX-FAN200・NTT ファクシミリ用P形A4インクリボン(9)幅(mm)208サイズA4長さ(m)30+3枚数(リボン1本プリント)約110枚内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24266454FIR-P20
オープン
912
1,003(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24266454
2016-07-27
用途: 電話機のFAX用インク
株式会社清風庵その他業種

当該品は一般の店舗で取り扱いが少なくなって来ており、
モノタロで取り扱いしていたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする