ミニボール

ミニボール - ELPAミニボール - ELPAミニボール - ELPAミニボール - ELPAミニボール - ELPAミニボール - ELPAミニボール - ELPA

室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。

全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
口金
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24268152G-8003H(W)E26ホワイト5110ミニボール球白熱電球
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
24268168G-8003H(C)E26クリア5110ミニボール球白熱電球
オープン
189
208(税込)
13日以内出荷
24268186G-8012H(W)E26ホワイト40100/110ミニボール球白熱電球
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
24268195G-8012H(C)E26クリア40100/110ミニボール球白熱電球
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
24268204G-8009H(W)E26ホワイト25100/110ミニボール球白熱電球
オープン
249
274(税込)
翌々日出荷
24268222G-8009H(C)E26クリア25100/110ミニボール球白熱電球
オープン
189
208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする