ELPA
USBケーブル
USB端子付のパソコンとAV機器を接続
色
ブラック
規格
USB-IF2.0認定品、USB1.1規格対応
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
伝送速度(Gbps)
(最大)0.48
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24269245
DU-101
2
オープン
¥
778
¥
856
(税込)
翌々日出荷
24269263
DU-100
1
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
翌々日出荷
24269227
DU-102
3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください