曜日別特売

AC電源コード

AC電源コード - ELPAAC電源コード - ELPA
(1件のレビュー)

AC100Vの外部電源端子付。
CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。

ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状2P電源ソケットオス - ACプラグメス変換タイプオス - メス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24270155AD-901125V 7A
オープン
436
480(税込)
当日出荷
24270173AD-900125V 3A
オープン
474
521(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24270155
2019-04-05
用途: 1980年代のサンヨーラジカセに使用
教育・研究機関

商品の材質、長さ、外観共にちょうどよく満足いく感じ。ちょっと残念だったのは、1980年代のサンヨーラジカセでは、ソケットの寸法が合わず、ぐらぐらして緩く、本体とコードがすぐ外れてしまうことです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする