ELPA
ミニボール球10W
装飾照明に最適。
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
電球形状
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24272282
G-84H(R)
E26
レッド
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
¥
429
¥472
(税込)
当日出荷
24272298
G-84H(Y)
E26
イエロー
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
取扱い終了
24272307
G-82H(R)
E17
レッド
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
取扱い終了
24272316
G-82H(Y)
E17
イエロー
10
110
ミニボール球
白熱電球
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください