曜日別特売

ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付>

ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザインで、長時間の作業でも疲れにくいチェア。
背もたれのメッシュ素材は高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、オールシーズン快適にご使用いただけます。
限られたスペースでもすっきりと収まるコンパクト設計です。
●お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。

材質(背フレーム)強化ナイロン樹脂、(脚)強化ナイロン樹脂、(背)メッシュ張り・ポリエステル、(座)布地張り・ポリエステル、(肘当て)エラストマー樹脂+ウレタン、(キャスター)ナイロン双輪質量(kg)12.6タイプループ肘付全高(mm)895本体質量(kg)12.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×592×895内容量1脚
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合や搬入ができずにキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入の条件になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂きます場合がございますので、予めご了承願います。
※一部地域によっては配送設置サービスをお引き受けできず、車上渡しのみとなる場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24316224KZ-336JB-T1B2本体:ブラック・脚:ブラック・張地:ネイビーブルー
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24316233KZ-336JB-T1Q6本体:ブラック・脚:ブラック・張地:モスグリーン
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24316242KZ-336JB-T1T1本体:ブラック・脚:ブラック・張地:ブラック
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24316258KZ-336JB-W9B2本体:ホワイト・脚:ブラック・張地:ネイビーブルー
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24316267KZ-336JB-W9Q6本体:ホワイト・脚:ブラック・張地:モスグリーン
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24316276KZ-336JB-W9T1本体:ホワイト・脚:ブラック・張地:ブラック
61,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする