KZ-336JB-T1B2 ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 24316224

 

KZ-336JB-T1B2 ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 24316224 KZ-336JB-T1B2 ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 24316224 KZ-336JB-T1B2 ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 24316224 KZ-336JB-T1B2 ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 24316224

ノナチェア ループ肘付<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード24316224 品番KZ-336JB-T1B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザインで、長時間の作業でも疲れにくいチェア。
背もたれのメッシュ素材は高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、オールシーズン快適にご使用いただけます。
限られたスペースでもすっきりと収まるコンパクト設計です。
●お届け時に配達員が設置させて頂きます。完成品でのおとどけです。注意事項をご確認ください。階段や通路、設置場所までのドアなどの寸法を測って設置可能かどうかのご確認後にご注文お願いいたします。

本体:ブラック・脚:ブラック・張地:ネイビーブルー 材質(背フレーム)強化ナイロン樹脂、(脚)強化ナイロン樹脂、(背)メッシュ張り・ポリエステル、(座)布地張り・ポリエステル、(肘当て)エラストマー樹脂+ウレタン、(キャスター)ナイロン双輪 質量(kg)12.6 タイプループ肘付 全高(mm)895 本体質量(kg)12.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×592×895
注意
※スムーズな納品のため、いくつかの確認事項をバスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文はWeb限定とさせていただきます。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合や搬入ができずにキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入の条件になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂きます場合がございますので、予めご了承願います。
※一部地域によっては配送設置サービスをお引き受けできず、車上渡しのみとなる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする