電子カルテワゴン

電子カルテワゴン - ナカバヤシ電子カルテワゴン - ナカバヤシ電子カルテワゴン - ナカバヤシ電子カルテワゴン - ナカバヤシ
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24431505RKW-303(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)メラミン化粧板28500×500×935100(静音・首振りロック付)500×400
98,000
93,800
103,180(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431523RKW-302(フレーム)スチール/粉体塗装、(天板)メラミン化粧板24500×500×935100(静音・首振りロック付)500×400
96,000
86,060
94,666(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431548RKW-202(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板・スライドテーブル)メラミン化粧板<抗菌>22500×500×935100(静音・首振りロック付)455×415
89,000
80,550
88,605(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431733RKW-201P(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板)ポリエステル化粧板14.5505×415×1037100(静音・前輪ストッパー付)455×415
79,000
74,570
82,027(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24431742RKW-201BL(フレーム)鋼管/メラミン焼付塗装、(天板)ポリエステル化粧板14.5505×415×1037100(静音・前輪ストッパー付)455×415
79,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする