松吉医科器械
内視鏡スタンド
検査の準備や洗浄後の一時保管にも便利な簡易型内視鏡スタンドです。
2段式アクリル架台。
材質(本体)
(フレーム)ステンレス(SUS304)、(架台)アクリル
キャスター径(Φmm)
75(対角ストッパー付)
内容量
1個
注意
※アクリル架台はアルコールで清拭しないでください。クラッキングの原因となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24463172
FS-303
3本掛
400×400×1650
23-7317-00
¥202,000
¥
199,800
¥219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24463197
FS-306
6本掛
780×400×1650
23-7317-01
¥313,000
¥
299,800
¥329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600