日本ホップス
マイスコX線フィルム管理専用ラック
1段10区分仕様のX線フィルム専用ラック。
スペースや収納量に合わせてお選びいただける豊富なラインナップです。
大角判・半切判ヨコ収納仕様。
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24466618
MY-XFS901
仕切板4枚
1段(増設専用)
900×480×465
19-3575-00
¥58,000
¥
52,730
¥58,003
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466523
MY-XFS905
仕切板20枚
5段
900×480×2260
19-3555-00
¥195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466548
MY-XFS904
仕切板16枚
4段
900×480×1820
19-3560-00
¥155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466566
MY-XFS903
仕切板12枚
3段
900×480×1380
19-3565-00
¥132,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466584
MY-XFS902
仕切板8枚
2段
900×480×940
19-3570-00
¥90,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500