曜日別特売

レントゲンフィルムキャビネット

レントゲンフィルムキャビネット - 生興レントゲンフィルムキャビネット - 生興

半切判のフィルムを封筒に入れたまま収納できます。

材質スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×561×392内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24466636-仕切板6枚62半切判・3段530×620×133523-5261-00
154,800
144,490
158,939(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24466645-仕切板4枚44半切判・2段530×620×91523-5261-01
105,600
97,310
107,041(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする