シーホネンス
低床セーフティコンセプトベッドFL-5600シリーズ 手動式3クランク
ブラックと木目調を選択できるリバーシブルボードを採用しています。
衛生的で抜群の強度を誇るメッシュボトムを採用。
タイプ
手動式3クランク
床面高さ(mm)
300
適合幅(mm)
830(マットレス)
背上げ
0~75°
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
930×2165×640~1000
内容量
1個
注意
※ベッドサイドレールは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467083
FL-5623LT
125(ロック付)
¥545,000
¥
534,100
¥587,510
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24467108
FL-5623C
100(ロック付)
¥473,000
¥
464,090
¥510,499
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600