睦三
ベッドサイドテーブルSLII
高さは板バネ昇降機構により、簡単に無段階調節が可能。
ベースの高さは50mmでボールキャスターを採用。低床タイプのベッドにも対応します。
材質
(天板)MDF化粧板、(フレーム)スチール
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×390×670~1100
キャスター径(Φmm)
45(ストッパー2個付)
脚高(mm)
50
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
760×380
アズワン品番
8-1747-01
松吉医科器械コード
23-5359-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24467722
No.717
¥
22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください