睦三
睦三の 施設用家具・備品
睦三の ベッド 施設用
睦三の ベッドサイドテーブル・イス 施設用
ベッドサイドテーブルSLII
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24467722
品番
No.717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
高さは板バネ昇降機構により、簡単に無段階調節が可能。
ベースの高さは50mmでボールキャスターを採用。低床タイプのベッドにも対応します。
材質
(天板)MDF化粧板、(フレーム)スチール
質量(kg)
8.7
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×390×670〜1100
キャスター径(Φmm)
45(ストッパー2個付)
脚高(mm)
50
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
760×380
アズワン品番
8-1747-01
松吉医科器械コード
23-5359-00
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24467722
No.717
25482197
No.720
ベッドサイドテーブル
アズワン
1個
¥
32,670
税込
¥
35,937
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)