曜日別特売

ホットキャビ(ミニキャビ)

ホットキャビ(ミニキャビ) - アズワン

広い間口で使いやすく、設置場所によってタテ置き・ヨコ置きが可能です。
カラーコーディネートが可能なパステルラインナップです。

消費電力(W)120質量(kg)4容量(L)6(おしぼり約32本)電源AC100、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×307×230庫内寸法(mm)220×220×135庫内温度(℃)70~80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24467887HC-6ホワイト0-6495-0801-2227-00
45,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
24467905HC-6(SUS)ステンレス0-6495-0601-2228-00
48,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
24467923HC-6(A)パールブルー0-6495-0101-2229-00
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24467948HC-6(P)パールピンク0-6495-0301-2229-01
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24467966HC-6(G)パールグリーン0-6495-0201-2229-02
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
24467984HC-6(Y)パールイエロー0-6495-0401-2229-03
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24467887HC-688834015HC6HC-6 タイジ ホットキャビ タイジ 88834015タイジ ホットキャビタイジ1個
33,980
税込37,378
注文コードが変更になりました。
24467905HC-6(SUS)88834085HC6SUSHC-6(SUS) タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディ タイジ 88834085タイジ ホットキャビ SUSステンレスボディタイジ1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

病室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする