曜日別特売

ポリテナー

ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工ポリテナー - 矢崎化工
(19件のレビュー)

ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。

材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目内容量1個
全36種類を絞り込む
容量(L)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
耐荷重(kg)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24322908PT-1 ST B100.870155×115×80121×81×70ブルー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
24322917PT-1 ST Y100.870155×115×80121×81×70イエロー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
24322944PT-2B ST B101.5120195×150×80159×118×70ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
24322962PT-2B ST C111.5120195×150×80159×118×70クリアー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
24322953PT-2B ST Y101.5120195×150×80159×118×70イエロー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
24322926PT-2A ST B101.870235×155×80193×119×70ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
24322935PT-2A ST Y101.870235×155×80193×119×70イエロー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
24322978PT-3B ST B102.9120265×165×95231×133×83ブルー
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24322987PT-3B ST Y102.9120265×165×95231×133×83イエロー
オープン
629
692(税込)
当日出荷
24323023PT-5 ST GR64.4170325×200×100280×158×87ライトグレー
オープン
749
824(税込)
当日出荷
返品不可
24322996PT-5 ST B104.4170325×200×100280×158×87ブルー
オープン
749
824(税込)
当日出荷
24323014PT-5 ST C114.4170325×200×100280×158×87クリアー
オープン
749
824(税込)
当日出荷
24323005PT-5 ST Y104.4170325×200×100280×158×87イエロー
オープン
749
824(税込)
当日出荷
24323102PT-9 ST GR68.5360375×280×125310×233×109ライトグレー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24323075PT-9 ST B108.5360375×280×125310×233×109ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24323093PT-9 ST C118.5360375×280×125310×233×109クリアー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24323084PT-9 ST Y108.5360375×280×125310×233×109イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24323206PT-14 ST GR614300480×360×115410×310×101ライトグレー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24323172PT-14 ST B1014300480×360×115410×310×101ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24323197PT-14 ST C1114300480×360×115410×310×101クリアー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24323188PT-14 ST Y1014300480×360×115410×310×101イエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24323355PT-18D ST B1018630590×390×105534×334×91ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24323242PT-21 ST GR621.5460480×360×175411×310×150ライトグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
24323215PT-21 ST B1021.5460480×360×175411×310×150ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24323233PT-21 ST C1121.5460480×360×175411×310×150クリアー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24323224PT-21 ST Y1021.5460480×360×175411×310×150イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
24323407PT-24 ST B1023.5320420×290×248372×252×227ブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24323364PT-28C ST B1027.5510590×390×155534×334×140ブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24323285PT-28 ST GR628450480×360×225410×310×203ライトグレー
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24323258PT-28 ST B1028450480×360×225410×310×203ブルー
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24323267PT-28 ST Y1028450480×360×225410×310×203イエロー
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
24323373PT-36C ST B1036540590×390×205534×334×188ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
24323425PT-42C ST B1042370509×379×270461×337×250ブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
24323443PT-75 ST B1077500592×455×354530×405×333ブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
24323477PT-110 ST B10105220720×500×400624×416×355ブルー
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
24323276PT-28 ST C1128450480×360×225410×310×203クリアー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-08
用途: 長期在庫部品の保管用
ネクステック

数十年前から定期的に購入し使っています。
品質的にも安定していて、使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24323215
2023-03-13
用途: 梱包
白雪姫

ピッタリサイズでした
各社微妙に異なりますが使用する場所にピッタリで強度も充分です

1が参考にしています
対象商品 : 24323075
2022-06-21
用途: CDとBL等の保存と文具の予備の保管のために使用
不動産業

20数年前から使用していて別のシリースと重ねたりして使い勝手が良い、ポリテナーにはラベルホルダーが取りつけられるので内容物のカードをその都度差し替え等も出来る。カードホルダーも大きさが選べるし、又蓋があるのでホコリよけになるので良い。 
色も数種あるので使用目的別にする事が出来る。

対象商品 : 24323477
2022-11-05
用途: 切削作業時
製造業

この価格でこの大きさのものはあまりなく、重宝しています。
しっかりしていて問題なく使用できています。

対象商品 : 24323197
2021-11-24
用途: 各種機器用備品の保管に

測定機器などの備品類の保管用に使用しています。社内ではこのポリテナーを使うのがなんとなくスタンダードになっていて、まとめて購入することが多いのですが、数個だけ必要になったので、購入しました。1個単位の購入が出来、短納期なので、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 24323172
2021-08-10
用途: 事務所・倉庫の備品整理
ヘルプ商会有限会社建設業・工事業

浅型のタイプが必要で棚に合わせて7個購入。昔からの定番商品なので同じものを追加購入できたのが良かった。納品も早く、価格も送料不要で助かりました。
この商品はホームセンターや資材のプロショップ量販店にも置いてないので良かったです。

対象商品 : 24322978
2022-03-06
用途: 細かい部品の整理
建設業・工事業

このサイズは、他社の類似品にはないので注意が必要。
他社の類似品と積み重ねられる物を買えばよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 24322996
2022-02-03
用途: 工場作業用

以前に購入してありましたので重なりを考えて同じものを購入しました。丈夫で長持ちします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする