ポリテナー用蓋

ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工ポリテナー用蓋 - 矢崎化工
(4件のレビュー)

ポリテナー用の蓋です。

種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
全16種類を絞り込む
適合
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323032PT-5L ST B10PT-5330×210×22ブルー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
24323057PT-5L ST C11PT-5330×210×22クリアー
オープン
399
439(税込)
当日出荷
24323066PT-5L ST GR6PT-5330×210×22グレー
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
24323048PT-5L ST Y10PT-5330×210×22イエロー
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
24323118PT-9L ST B10PT-9382×290×28ブルー
オープン
719
791(税込)
当日出荷
24323136PT-9L ST C11PT-9382×290×28クリアー
オープン
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
24323145PT-9L ST GR6PT-9382×290×28グレー
オープン
719
791(税込)
当日出荷
返品不可
24323127PT-9L ST Y10PT-9382×290×28イエロー
オープン
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
24323294PT-28L ST B10PT-14、21、28485×370×31ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
24323312PT-28L ST C11PT-14、21、28485×370×31クリアー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24323328PT-28L ST GR6PT-14、21、28485×370×31グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323303PT-28L ST Y10PT-14、21、28485×370×31イエロー
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323382PT-18DL ST B10PT-18D、28C、36C600×400×30ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
24323416PT-24L ST B10PT-24430×295×32ブルー
オープン
789
868(税込)
当日出荷
返品不可
24323434PT-42CL ST B10PT-42C518×392×33ブルー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
24323452PT-75L ST B10PT-75600×465×33ブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 在庫品の保管

いつもポリテナーを使っていますが、やはり蓋がないと埃が入り、駄目でした。

対象商品 : 24323382
2022-07-04
用途: 倉庫内の整理整頓
サービス業

寸法もピタリとしており、又矢崎化工製品に注目したい

対象商品 : 24323312
2020-05-16
用途: 自宅に荷物整理
その他業種

色々なボックスを使っていましたが、サイズ切れ等があり不揃いになって重ねてもアンバランスになり、ヤザキのボックスを使うようになりました。

対象商品 : 24323294
2019-07-11
用途: 資料保管時
サービス業

しっかりとしたつくりなので上にある程度の重さの物を置いたとしても割れる心配がなく、長期にわたって使用できそうです。既にあった矢崎化工さんのポリテナーに利用します。長期に渡り形が変わらないので安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする