曜日別特売
(2件のレビュー)

搬送・補充・保管・陳列に便利な低床台車。縦横自由に組み合わせることが可能で、不要なときは積み重ねた状態で保管できます。軽くて丈夫なナイロン車輪仕様。

材質荷台:ポリプロピレン車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なし最大積載荷重(kg)200キャスター径(Φmm)75特性搬送、補充、保管、陳列、軽量前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否内容量1台
注意
使用温度0℃~50℃
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24323486GN-400 G1153.9グリーン
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
24323495GN-400 DGR1153.9ダークグレー
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
24323504GN-900 DGR1155.8ダークグレー
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
24323513GN-900 G1155.8グリーン
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
54698115GN-400 BL1153.9ブラック
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54698124GN-400 DB1153.9ダークブルー
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
54698133GN-400 WR1153.9ワインレッド
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミニポリトラー
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24323486
2022-09-15
用途: 物流作業
サービス業

安定の性能で作業員からの評価も高いです。
価格面でも割安感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 24323486
2017-12-05
用途: 運搬作業

このシリーズは気に入ってます。通常のものより、この商品はワンサイズ小さく、場所に合わせて頼みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする