矢崎化工
ポリトラー
持ち運びが便利な折り畳み式台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質
鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
475
ハンドル高さ(mm)
810
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)
735
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323522
N-450
100
735×475
160
10.5
グレー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください