矢崎化工
ポリトラー
重ねにくい品物の運搬、仕分けに便利な2段台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。お客様組立商品です。
仕様
お客様組立商品
材質
イレクター(フレーム)、ポリプロピレン(上板)
色
アイボリー
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323538
N-450W
100
475
735
160
810(荷台:160/715)
715
810
100
12
ポリプロピレン
鉄・プラスチック
鉄・ゴム
鉄・ゴム
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
24323556
N-450LW IVO
100
450
900
215
845(荷台:215/745)
745
845
130
18.5
ポリプロピレン
鉄・プラスチック
鉄・ゴム
鉄・ゴム
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ポリトラー組立手順(N-450W)
参考になった