矢崎化工
ポリトラー
約200kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質
鉄・プラスチック
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
820
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323547
N-450L
200
900×450
215
18
グレー
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください