矢崎化工
ポリトラー
(1件のレビュー)
約250kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質
フレーム:イレクター/キャスター:スチール・ゴム
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
820
材質(車輪・金具)
スチール
寸法W1(mm)
1000
材質(ハンドル)
鉄・プラスチック
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
ポリプロピレン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323565
N-600 GR
250
1000×600
240
21
グレー
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください