タセト
アルミMIG A1100
成分
Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: Rem
JIS規格
A1100-WY
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24323714
MG1100WY Φ1.0
1
オープン
取扱い終了
返品不可
24323723
MG1100WY Φ1.2
1.2
オープン
取扱い終了
返品不可
24323732
MG1100WY Φ1.6
1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください