曜日別特売

網戸用すき間モヘアシール

網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋網戸用すき間モヘアシール - 槌屋
(4件のレビュー)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ!
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。

用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24324283No.60951巻ブロンズ629.5ポリプロピレンアクリル系両面テープ
オープン
589
648(税込)
当日出荷
43164601No.60951箱(10個)ブロンズ629.5--
オープン
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324283
2023-03-19
用途: 部屋の間仕切りの隙間うめ
薬師川眼科医療・福祉・介護関連業

隙間が大きく、なかなか毛足の長いのが無かったところ、やっと見つけました。大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 24324283
2023-03-09
用途: 網戸用すき間補修

この厚み(モヘアの長さ9.5ミリ)が丁度良い。他の製品には中々無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 24324283
2020-08-11
用途: 家の網戸の修繕

網戸に最初から付いているモヘアがボロボロになったので、張り替えました。貼りやすく、継ぎ足しでの張り付けも簡単でした。あとは、耐久性ですが何年もつか、これからです。

1が参考にしています
対象商品 : 24324283
2019-08-07
用途: アルミ製片開き網戸の木枠当たりに使用した。
フィン・ハウスプラン建設業・工事業

虫の侵入目的で隙間をなくする目的で実施。目的は達したがやや頼りない感じがした。今少し幅広を選択した方がよかったかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする