曜日別特売

プラスチック便利台

プラスチック便利台 - 小原産業プラスチック便利台 - 小原産業プラスチック便利台 - 小原産業プラスチック便利台 - 小原産業
(6件のレビュー)

グッドデザイン賞受賞!木製品に替わるインテリア便利台!スベリ防止ゴム付
材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します

用途インテリア性の高いプラスチック製万能台として。高い場所での作業に最大使用荷重(kg)100材質ポリプロピレン樹脂段数1内容量1台
注意
※材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します(置台使用時耐荷重20kg)。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24324466ST-5250.2380×280×2001.15380ブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24324475ST-5290.2380×280×2001.15380ベージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24324484ST-5050.22440×300×2201.4440ブラウン
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24324493ST-5090.22440×300×2201.4440ベージュ
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24324466
2025-11-30
用途: 軽作業の踏み台に
水野 内装建設業・工事業

見た目以上にしっかりしていて安心して作業出来ます、コストパフォーマンスもまあまあって感じです

2026-02-01
用途: ハイエースなどの車の乗り降り
三角屋呉服店

現在、デイサービスの車でお年寄りの乗り降りに使っています。

対象商品 : 24324484
2019-11-30
用途: 勝手口の踏み台。
自動車・二輪車・自転車関連業

勝手口の踏み台用として購入しました。
勝手口付近で作業をする時には、移動自由なので便利です。
コンクリート製の段を作らなくて、踏み台にして正解だと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 24324493
2017-12-10
用途: 浴室の物置台として
有限会社藤正鉄工

非常に良い品物と思います いろいろな場所で使用
できるとのでその節はまた購入していです

対象商品 : 24324466
2017-02-16
用途: 老人の車の乗り降り

ハイエースで使用 高さがちょうどいいです 安定感もしっかりしてます  雨の日滑るのでは? と心配する者もいます バスステップは
パンチが貼ってありますからね 価格は十分の一 重さは三分の一
これで十分です

対象商品 : 24324493
2017-04-04
用途: 踏み台
今井FP事務所

プラスティックだが、丈夫で、安定して、長持ちするような感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする