総合倍率(実視野)20x-40x最低倍率ー最高倍率(Φ11.5mmーΦ5.8mm)付属品アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン質量(kg)約5.3寸法(幅W×奥行D)(mm)(ベース)180×266作動距離(mm)64.3照明【落射】15W丸型、蛍光灯(50/60Hz切換式)【透過】5WU型、蛍光灯ステージプレートΦ100mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)眼幅調整範囲(mm)52-75焦点調整鏡体上下動式接眼レンズDSW10x・10x視野数(23)対物レンズ2x-4x(フィルター取付径M49)視度調整視度調整可能(±7.2D)ワーク観察可能高さ(mm)175鏡体機能双眼変倍、(傾斜角)45°・360°回転式内容量1台