SPEED TIGER(スピードタイガー)
3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
刃先破損防止形状
Z送り時切り粉処理良好
切り粉排出性の高い鏡面仕上げ
切削性の高い50°ネジレ
3枚スモールギャッシュで仕上げ重視
3枚刃ながら低価格
ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
ねじれ角(°)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24326182
AUE 0603TB
50
3
6
6
18
600Nano
¥
4,010
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326198
AUE 0803TB
60
3
8
8
20
600Nano
¥
8,040
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326207
AUE 1003TB
75
3
10
10
30
600Nano
¥
11,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326216
AUE 1203TB
75
3
12
12
32
600Nano
¥
14,160
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326225
AUEL 0603
75
3
6
6
30
600Nano
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326234
AUEL 0803
100
3
8
8
40
600Nano
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326243
AUEL 1003
100
3
10
10
42
600Nano
¥
9,330
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24326252
AUEL 1203
100
3
12
12
52
600Nano
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください