強芯タフペイント 中字

強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂強芯タフペイント 中字 - 祥碩堂
(4件のレビュー)

濡れたところに書ける油性マーカー。
つぶれにくい強芯!日光につよい!水に流れない!ザラついたアスファルトにも書ける!どんな素材にも傷めず書ける!
ノンキシレンの為、マーキングした部材を傷めず・溶かしません。(このことにより、発砲スチロールや塗料の上からでもマーキングが可能となりました。)
特許取得により、オンリーワン商品となります。
硬芯仕様にて、アスファルトなどの硬い面への筆記も可能。

用途金属・プラスチック・ガラス・発砲スチロール・木・布など長さ(mm)145直径(Φmm)15タイプ油性線幅(mm)2内容量1本
注意
※吸水量によっては筆記が出来ない場合があります。
※筆記対象物によっては、にじみが生じる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24326627S-23050
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326636S-23051
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326645S-23052
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326654S-23053
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326663S-23054
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326672S-23055蛍光ピンク
オープン
199
219(税込)
当日出荷
24326688S-23056蛍光イエロー
オープン
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 金属への印つけ
建設業・工事業

私は使用していませんが、現場の作業員さんに金属に書けるペンを購入してほしいと頼まれました。
作業員さんが私物として使っていたペンがこの商品でした。今まで他の商品を購入していましたが、現場の人が使いやすいからできればこのペンで、と言われ、今まで購入していたサイトにはなく、モノタロウさんで見つけました。
金額が今までのものとあまり変わらず、モノタロウさんは割引クーポンが使えることもあるのでお得になることもあると思いました。

対象商品 : 24326627
2024-02-12
用途: 屋外でのメンテナンス作業
製造業

色んな所に使用しています。白と黒を使っています。定番商品ですね。

対象商品 : 24326688
2022-07-18
用途: 土木作業のマーク出しや工事看板の記入
自動車・二輪車・自転車関連業

すぐ乾いてしまって、インクが出てこない。割高感がありました。

対象商品 : 24326636
2018-02-28
用途: ヌメ~~~っと書けて良いです
ヘレナギター

研磨部の面合わせの確認のために購入しました。
通常の油性ペンよりもヌメ~~~っと書けて研磨面が見やすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする