曜日別特売

NAナット・高速用ナット

NAナット・高速用ナット - ALPS TOOL(アルプスツール)
(1件のレビュー)
内容量1個
全32種類を絞り込む
寸法D(mm)
適合コレット
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
適合ホルダ
適合コレット
適合スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24335343NA1111.523ECH7AR11-D1FK-3
8,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335352NA11R11.523ECH7AR11-D1FK-3
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335368NA161732ECH10AR16-D1FK-4
8,800
8,598
9,458(税込)
当日出荷
24335377NA16R1732ECH10AR16-D1FK-4
12,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335386NA201936ECH13AR20-D1FK-5
9,400
8,798
9,678(税込)
当日出荷
24335395NA20R1936ECH13AR20-D1FK-5
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335404NA252043ECH16AR25-D1FK-6
9,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335413NA25R2043ECH16AR25-D1FK-6
13,200
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335422NA322351ECH20AR32-D1FK-8
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24335438NA32R2351ECH20AR32-D1FK-8
14,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335447NA402563ECH26AR40-D1FK-9
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24335456NA503580ECH34AR50-D1FK-10
26,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335465NA8S10.814.5ECH5SAR8-D1SP-13
10,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335474NA11S11.519ECH7AR11-D1SP-17A
8,000
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
24335483NA11SR11.519ECH7AR11-D1SP-17A
11,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335492NA16S1728ECH10AR16-D1SP-25
8,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
24335508NA16SR1728ECH10AR16-D1SP-25
11,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335517NA20S1934ECH13AR20-D1SP-30
9,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335526NA20SR1934ECH13AR20-D1SP-30
12,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335535NA25S2042ECH16AR25-D1FK-6
9,600
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335544NA32S2350ECH20AR32-D1FK-7
16,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335553NA8M10.812ECH5SAR8-D1AE-8M
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335562NA11M1216-AR11-D1AE-11M
9,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335578NA16M1822-AR16-D1AE-16M
10,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335587NA20M1928-AR20-D1AE-20M
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335596NA11MR1216-AR11-D1SP-15
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335605NA16MR1822-AR16-D1SP-20
12,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24335614NA11F1123-AR11-D1FK-3
8,200
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335623NA16F1530-AR16-D1FK-4
8,800
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
24335632NA20F1735-AR20-D1FK-5
9,400
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335648NA25F1842-AR25-D1FK-6
9,900
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
24335657NA32F1950-AR32-D1FK-7
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24335465
2022-08-31
用途: 0.5mmの線材の加工時に仕様。
森鋲螺製作所

良く芯も出ているしいのですが、コレットの端からナットの端までが離れている。
出来ればコレットの端面と面一にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする