曜日別特売

アーマフレックス Uシリーズ

アーマフレックス Uシリーズ - アーマフレックスアーマフレックス Uシリーズ - アーマフレックス

難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。

用途
結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
使用温度範囲(℃)-50~+105内容量1本
全20種類を絞り込む
内径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
性能
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24681396UCU-0152耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.016.0-18.5
6,200
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
24681414UCU-0202耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.019.5-22.0
6,830
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681432UCU-0222耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.022.0-24.5
8,440
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681457UCU-0252耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.026.0-29.0
9,180
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681484UCU-0282耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.029.0-32.0
10,050
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
24681502UCU-0322耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.033.0-36.0
10,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681527UCU-0352耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.036.0-39.0
10,600
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681536UCU-0382耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.039.0-42.0
11,190
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681563UCU-0422耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.043.0-46.0
11,780
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
24681588UCU-0452耐火性/表面延焼性クラス1ニトリルゴム(NBR)40.046.0-49.0
12,560
8,698
9,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
85475987U-015-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4015
5,610
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
85475996U-020-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4020
5,640
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476005U-022-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4022
7,290
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476014U-025-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4025
7,610
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476030U-028-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4028
8,320
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476039U-032-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4032
8,730
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476048U-035-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4035
10,430
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476057U-038-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4038
10,820
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476066U-042-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4042
11,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
85476075U-045-表面延焼性クラス1発泡ニトリルゴム4045
13,930
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする