Denka(デンカ)
マイティテープ
(1件のレビュー)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24341598
No.109
1ケース(200巻)
アイボリー
19
10
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
-
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24341616
No.109
1ケース(160巻)
アイボリー
25
10
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24341634
No.109
1ケース(80巻)
白
50
20
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24341643
No.109
1ケース(80巻)
灰
50
20
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
試験板:1.1N/10mm, 自背面:1.2N/10mm
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24341652
No.109
1ケース(80巻)
アイボリー
50
20
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
-
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24341607
No.109
1ケース(200巻)
アイボリー
19
20
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
-
オープン
取扱い終了
返品不可
24341625
No.109
1ケース(80巻)
アイボリー
50
10
0.18
塩化ビニール
水系ゴム
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください