曜日別特売

ペール缶用電動式バキュームクリーナー

ペール缶用電動式バキュームクリーナー - アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナー - アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナー - アクアシステムペール缶用電動式バキュームクリーナー - アクアシステム

電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能

用途
自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。
パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。
樹脂加工工場の粉塵回収。
ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。
金属加工工場の切削・切削油の回収。
造船所での清掃、船底ビルジの清掃。
倉庫・通路の清掃。
浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。
溶接スパッタの回収。
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用電源(V)AC100ホース内径(Φmm)32騒音値(dB)90吸入量(L/min)80電源コード(m)5ホース長さ(m)2材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBR使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11揚程(m)2(吸込)電力(W)1100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式使用場所工場、企業
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24203655EVC-5501台9.3
134,400
99,980
109,978(税込)
当日出荷
24342018EVC-550SET1セット15.5
169,400
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

EVC550-SET(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする