曜日別特売

洗濯機排水トラップ ガンコ

洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ洗濯機排水トラップ ガンコ - ミヤコ
(2件のレビュー)

本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。

仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360507MB44GUM
3,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24360507
2018-10-13
用途: 洗面所の改装
自動車・二輪車・自転車関連業

スマートでとても品質の良い商品でした。見映えも良く交換も簡単です。

対象商品 : 24360507
2017-12-02
用途: 洗濯機の排水

小型で見た目もスッキリしていて、内部の脱着も簡単で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする