曜日別特売

洗濯機排水トラップ コンパクト型

洗濯機排水トラップ コンパクト型 - ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型 - ミヤコ洗濯機排水トラップ コンパクト型 - ミヤコ
(11件のレビュー)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。

適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結内容量1個
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※2重トラップにならにように配管してください。
※逆勾配にならによう施工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360516MB44AWM
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 洗濯排水トラップとして

何度かこちらの商品をリピート注文しております。
床下のクリアランスの少ない場所にも適応でき、使い勝手の良い商品です。
また機会があれば利用させていただきます。

対象商品 : 24360516
2024-05-30
用途: 排水トラップの交換
その他業種

床面から排水管のエルボ下端までが短い場所でのトラップ変更に使用しました。一般的なものはある程度の高さが必要なため、便利でした。

対象商品 : 24360516
2022-07-15
用途: むき出しの洗濯用排水溝として
その他業種

排水とらっぷのおかげで臭いの心配もなく、大変満足しております。

対象商品 : 24360516
2020-05-21
用途: 排水配管
むつらぼし屋運輸・通信業

カクダイのものよりも小さいので、使用する場所の自由度が大きいです。VU90度チーズに直接取り付けました

1が参考にしています
対象商品 : 24360516
2020-02-24
用途: 洗濯機の排水
その他業種

古い家なので排水を調べたら、洗濯機排水にトラップがなく困っていましたが、これはVU-50にぴったりで取り付けが簡単でした。

対象商品 : 24360516
2020-02-04
用途: 洗濯機排水
サービス業

素人でも分かりやすく作業も順調に行きました。
ありがとうございます。
長年悩んでいた排水が上手くいくことを期待して居ます。
設置してまだ二日目なので…?

対象商品 : 24360516
2019-05-19
用途: 仕事上での修理対応時
建設業・工事業

サイズ、取付方法などベストです。おすすめの品です。

対象商品 : 24360516
2019-03-03
用途: 洗濯機の排水
サービス業

排水の臭いに悩まされていたのですが、取り付け簡単で悩みも解消しました。価格も安いので大満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする