曜日別特売

HSK コンポス ポスト

HSK コンポス ポスト - ハッピー金属HSK コンポス ポスト - ハッピー金属

薄型集合ポスト

投函タイプ前入れ前出し仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)1.9寸法本体:(W)340×(D)145×(H)240mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm内容量1個
注意
※屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。
※差し入れ口にフタは付いていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24360674CP-101
14,500
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする