投函タイプ前入れ前出し仕様前取出し、薄型タイプ材質本体:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t、側面:樹脂(難燃材入PA66)成型品ブラック、扉:ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t、ダイヤル錠:ハッピーダイヤル錠樹脂(AES)成型品ブラック、プレートカバー:透明樹脂(PC)成型品質量(kg)1.9寸法本体:(W)340×(D)225×(H)160mm、プレートカバー:(W)229×(H)24mm、名札実寸法:(W)113×(H)20×(T)1mm、投入口:30×320mm内容量1個