日本ニューマチック工業
ダイグラインダ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
空気消費量(m
3
/min)
0.15
取付ネジ径
(ホース口径)1/4Rc
形状
グリップ
全長(mm)
171
質量(kg)
0.19
ホース内径(Φmm)
6.3
コレットサイズ(mm)
3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24367333
RG-55
¥42,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください