曜日別特売

アクアセンチュリープラス カートリッジ

アクアセンチュリープラス カートリッジ - ゼンケン

アクアセンチュリープラス用の高性能なカートリッジです。JIS規格に基づいた13項目の物質を除去します。カートリッジ交換の目安は1日30リットル使用で1年となります。アクアセンチュリープラス、アクアセンチュリースマートはカートリッジの互換があります。家族の人数やご使用量に合わせてカートリッジを選択できます。(1日の使用目安 プラス:約30L・スマート:約19L)

交換目安1年(1日30L使用の場合)仕様毎朝の放流時間:20秒材質ABS樹脂質量(kg)0.9寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×219ろ過材の種類高純度粒状活性炭、イオン交換繊維状活性炭、中空糸膜、不織布、ろ材以外の封入材料:コーラルサンド水温(℃)~50(許容)ろ過流量3.0L/分最小動水圧0.05MPa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24362573C-MFH-11K
14,000
15,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする