自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。
雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。
またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
| 手軽なスプレータイプ | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 自動車タイヤ&レザー用つや出しワックススプレー(ミストタイプ) | タイヤワックス | |
| 使用箇所 | タイヤ | ○ | ○ |
| レザー | ○ | X | |
| 用途 | つや出し | ○ | ○ |
| 洗浄 | X | ○ | |
| お得大容量タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | スーパータイヤワックス | タイヤ&レザーワックス | デラックスタイヤワックス | |
| 使用箇所 | タイヤ | ○ | ○ | ○ |
| レザー | X | ○ | X | |
| 用途 | つや出し | ○ | ○ | ◎ |
| 洗浄 | X | ○ | ○ | |
◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


タイヤとホイールにシューっと人吹き・・・吹き上げることもなくそのまま放置。屋内保管車のせいもあり、ずいぶん長い事輝きが持ってくれます。
安くて使いやすくてとても良いです。
17万キロ走っている軽自動車バンパーの黒色のグリル部分に最適です。今までシリコンスプレー使用で黒光りはするものの、乾いてくると白っぽくなっていましたがこのつや出しワックススプレーを使用すると黒ぐろとしています。
以前使っていた「シリーズ最高の艶」と書かれていた保護つや出し剤と遜色無い艶が出て、ちょっと驚きました。艶が出る分、若干ねっとりした感じは有りますが、割と普通に拭き取れるので気にはならないと思います。
安価ですし、一度試してみて欲しいです。
成分はシリコンでタイヤに害を与えることがないと思われます。価格も安いので、重宝しています。
タイヤ側面のひび割れ防止で定期的に使用。軽トラの外部に取り付けてあるプラスチックでも艶が出て良い。
タイヤワックスをスポンジに付着して使っていますがこちらの商品はテカりが違いいかにもスプレーした感じです。光って気持ちいいです。