曜日別特売

液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ

液晶式自動遮光面 アイボーグゴリラ - SUZUKID(スズキッド)

クラス最大級の視界で幅広い溶接に使用できます。
100Ⅴタイプの小型溶接機から、大電流の大型溶接機まで幅広い溶接に使用することができ、作業者の好みに応じて細かい設定が可能です。
作業環境に関係なく、常時遮光度#3.5を維持し作業を行うことが可能なグラインドモード搭載です。
センサー4箇所有り。

用途遮光度#5~#13まで、広範囲の遮光度調整が可能です。仕様自動切電源:自動 ON/OFF、戻り速度調整:0.1秒~1.0秒(無段階調整)、赤外線保護レベル:#16以下トラスコ品番818-9274セット内容保証書/リチウム電池×1個/外側プレート×1枚/内側プレート×1枚材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン質量(g)550電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×305×207遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)感度調整ダイヤル調整(無段階調整)切換時間1/25000 秒動作温度範囲(℃)-10~+55内容量1台
注意
※グラインドモードの状態で溶接作業をしないで下さい。
※溶接電流2A以下の溶接作業時のアーク光には反応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24367577EB-300G
49,500
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SUZUKID アイボーグ ゴリラ ~そのポテンシャルに死角なし~
この動画は、1が参考にしています。
スター電器製造 スズキット アイボーグGORILLA/アイボーグαⅡ EB-300G/EB-200A2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする