曜日別特売

スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR700

スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR700 - omron(オムロン)

幅6.2mm低背タイプでスリム化実現。
ねじ端子タイプ。
スリムソリッドステートリレーとソケット一体型。
交流負荷用。
ゼロクロス機能有。

質量(g)約38保護構造(IEC60529による)IP20絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)保管時:-30~+100(ただし、氷結および結露しないこと)、使用時:-30~+55(ただし、氷結および結露しないこと)端子構造ねじ端子使用周囲湿度45~85%RH動作表示灯あり復帰電圧1V以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz、複振幅0.70mm定格インパルス耐電圧(kV)4.0/Ⅲ汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)300復帰時間(ms)60以下サージオン電流耐量(A)30(60Hz、1サイクル)プロファイル(過負荷電流)1.5Ie 1.1Ue 5s ON、10s OFF、10サイクル耐電圧(V/min)入出力間 AC2500 50/60Hz商品タイプリレー同一形状内容量1個
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日弊社から届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
入力電圧(V)
定格絶縁電圧(V)
動作時間(ms)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24408344G3RV-SR700-D AC/DC24-ソリッドステート・リレーAC/DC241cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
24408405G3RV-SR700-D DC12-ソリッドステート・リレーDC121cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
24408335G3RV-SR700-AL DC24-ソリッドステート・リレーDC241cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
3,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
24408414G3RV-SR700-D DC24-ソリッドステート・リレーDC241cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,300
取扱い終了
代替品有
24408186G3RV-SR700-A AC/DC24-ソリッドステート・リレーAC/DC241cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
3,750
取扱い終了
返品不可
24408265G3RV-SR700-AL AC/DC24-ソリッドステート・リレーAC/DC241cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
3,750
取扱い終了
返品不可
24408195G3RV-SR700-A AC/DC48都度納期確認ソリッドステート・リレーDC481cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
3,750
取扱い終了
返品不可
24408274G3RV-SR700-AL AC/DC48-ソリッドステート・リレーDC481cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
3,750
取扱い終了
返品不可
24408353G3RV-SR700-D AC/DC48-ソリッドステート・リレーDC481cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,650
取扱い終了
返品不可
24408204G3RV-SR700-A AC100-ソリッドステート・リレーAC1001cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408283G3RV-SR700-AL AC100-ソリッドステート・リレーAC1001cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408362G3RV-SR700-D AC100-ソリッドステート・リレーAC1001cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,850
取扱い終了
返品不可
24408213G3RV-SR700-A AC110-ソリッドステート・リレーAC1101cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408292G3RV-SR700-AL AC110-ソリッドステート・リレーAC1101cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408378G3RV-SR700-D AC110-ソリッドステート・リレーAC1101cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,850
取扱い終了
返品不可
24408222G3RV-SR700-A AC200-ソリッドステート・リレーAC2001cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408308G3RV-SR700-AL AC200-ソリッドステート・リレーAC2001cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408387G3RV-SR700-D AC200-ソリッドステート・リレーAC2001cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,850
取扱い終了
返品不可
24408238G3RV-SR700-A AC230-ソリッドステート・リレーAC2301cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408317G3RV-SR700-AL AC230-ソリッドステート・リレーAC2301cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
4,000
取扱い終了
返品不可
24408396G3RV-SR700-D AC230-ソリッドステート・リレーAC2301cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2406以下
3,850
取扱い終了
返品不可
24408247G3RV-SR700-A DC12-ソリッドステート・リレーDC121cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
3,450
取扱い終了
返品不可
24408326G3RV-SR700-AL DC12-ソリッドステート・リレーDC121cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%2403以下
3,450
取扱い終了
返品不可
24408256G3RV-SR700-A DC24-ソリッドステート・リレーDC241cねじ端子(定格電圧に対する割合)±10%240負荷電源の1/2サイクル+1以下
3,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24408344G3RV-SR700-D AC/DC2450593474G3RV-ST700-D AC/DC24G3RV-SR700-D AC/DC24 スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 50593474スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)1個
3,500
税込3,850
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24408405G3RV-SR700-D DC1250593490G3RV-ST700-D DC12G3RV-SR700-D DC12 スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 50593490スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24408335G3RV-SR700-AL DC2450593465G3RV-ST700-AL DC24G3RV-SR700-AL DC24 スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 50593465スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24408414G3RV-SR700-D DC2450593499G3RV-ST700-D DC24G3RV-SR700-D DC24 スリムI/Oソリッドステート・リレー omron(オムロン) 50593499スリムI/Oソリッドステート・リレーomron(オムロン)1個
3,298
税込3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする