曜日別特売

スイッチングパワーサプライ S8VK-S

スイッチングパワーサプライ S8VK-S - omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-S - omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-S - omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-S - omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-S - omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-S - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。

保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格出力電圧(V)
運転
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31292179S8VK-S030241台DC24並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)1.3
9,900
8,698
9,568(税込)
当日出荷
24408545S8VK-S060241個DC24並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)2.5
11,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
24408554S8VK-S120241個DC24並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)5
18,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
66519005S8VK-S240241個DC24並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)10
33,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
66519014S8VK-S480241個DC24並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)20
53,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24408545
2022-11-20
用途: 機械電装部品メンテナンス
光電子株式会社

コンパクトで配線の接続が容易でとても使いやすいです。

対象商品 : 24408545
2022-11-17
用途: 機械電装部品メンテナンス
光電子株式会社

コンパクトで配線の接続が容易でとても使いやすいです。

対象商品 : 66519005
2021-07-09
用途: 機械装置の組込

他店でも入手困難な状況で入手出来助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする