モノタロウ

チューブカッター パイプ用

チューブカッター パイプ用 - モノタロウチューブカッター パイプ用 - モノタロウチューブカッター パイプ用 - モノタロウチューブカッター パイプ用 - モノタロウチューブカッター パイプ用 - モノタロウ
(260件のレビュー)

締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。
切粉を出さずに切断することができます。

切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで内容量1個
注意
※替刃の先端及び切断したパイプの切り口は鋭利になっていますので、手指などを直接触ると損傷する危険性がありますので、ご注意ください。
※用途以外には使用しないでください。誤った使用は、事故の原因となりますので、ご注意ください。
※本品の使用前に必ず各部の点検をし、異常がないかを確認してから、ご使用ください。
※替刃はパイプに直角に当たって、こじたり・ねじったりしないでください。ローラー部には時々注油のメンテナンスを行ってください。
※叩いたり、衝撃を与えたり、改造したりすることをしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24423078219-N3~32(1/8~1 1/4inch)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24423087220-N5~50(3/16~2inch)
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

チューブカッター パイプ用
パイプカットの使用例バリ取りの使用例

切断したいパイプを本体先端のローラー部分に噛ませます。次にグリップを回して刃がパイプに当たるまで伸ばします。
固定ができたら、本体をぐるぐる回して切り込みが深くなるごとに繰り返し締め付けていくだけです。軽い力で作業ができます。
アルミや塩ビパイプのほか銅管もカットでき、幅広い用途で使えます。
バリ取りのパーツがついているので、切り口の開口部に差し込んで数回、回すだけでOKです。
電動カッター使用時のように火花も散りませんし、切粉も少ないので後片付けが簡単です。
サイズは2種類あります。替え刃も販売しています。

商品説明動画

チューブカッター(パイプ用).
この動画は、61が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:260
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-05
用途: 単管パイプ切断用
教育・研究機関

単管パイプ48.6を切断するために購入、無事に切断できました。
初めての使用だったからか、私の使い方がイマイチなのか、歯が多少摩耗しましたが、単管パイプ用のカッターとして使えることがわかり、満足です。

対象商品 : 24423087
2026-03-15
用途: パイプ椅子の足をカット

切れ味抜群で使いやすかった、カット面もキレイで良かったです。

2026-01-30
用途: ずれて切れる
伊東産業株式会社建設業・工事業

購入した最初はよかったのですが、刃の切れ味が悪くなったのか、固定部のガタがあるせいなのか、特に洗浄管などのメッキ管の切断の際、刃を当てた部分が切れるのではなく螺旋を描いたようにずれてしまい切れにくくなってしまいました。
以前はR社の製品で刃がかけるまで何年も問題なかっただけに残念

対象商品 : 24423087
2025-11-22
用途: ステンのパイプのカット
建設業・工事業

トイレの配管パイプ32㍉をカットする為に大きい方を買いました。
古いのを外して1回切り、新しく買ったパイプも2回切りました。
とても簡単で少し圧を掛けながらカットしました。
もう使わないと思うけど、あと何回カット出来るのかな?

対象商品 : 24423087
2025-10-19
用途: 日曜大工でのパイプ棚作成用に購入
製造業

所有しているカッターの刃が摩耗してきたのと、対応サイズ径が小さかったので今回220-Nを購入。
まずズシリと重く、剛性が高い感じに感激。
対応径が大きい製品は、逆に小径パイプをカットする時に先端剛性が低くなりブレたりすることが多いのですが、それが無く本当に使いやすいです。
それでこの価格はお得です。
お勧めです!

1が参考にしています
2025-09-22
用途: ステンレスパイプの切断

ハンガーバー用の外径25mmオールステンレスパイプ切断に大きい方を使用しました。とても簡単にきれいに切断できました。

1が参考にしています
対象商品 : 24423078
2025-11-08
用途: エアコン配管
卸売・小売業

切れ味普通で安価で良い!リピート買いです。おすすめ。

2025-10-22
用途: 塩ビ管用
その他業種

簡単な水道工事の塩ビ管にて使用しました。
切れ味はまぁまぁです、可もなく不可もないです。
出来れば、切れ味を良くしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どの刃が付属されていますか?
回答:
こちらの商品についてる【刃】は下記商品となっております。

モノタロウ チューブカッター替刃
注文コード 24430805
対象商品:
24423087
1が参考にしています
2020-11-13
質問:
刃の種類によって何が違いますか?
回答:
切断可能肉厚(mm)が異なります。
対象商品:
24423087
1が参考にしています
2020-11-13
質問:
四角いパイプもカット出来ますか?
回答:
説明動画の様にパイプに対してカッターを回転させるので四角の物は切断できません。
対象商品:
24423087
2020-11-13
質問:
PVC(塩化ビニル)のパイプは切断可能ですか?
回答:
切断可能です。
対象商品:
24423087
2020-11-13
質問:
どの刃が付属されていますか?
回答:
上記商品についてる【刃】は下記商品となっております。

モノタロウ チューブカッター替刃
注文コード 24430805
対象商品:
24423078
1が参考にしています
2020-11-12
すべてのFAQを表示する

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする