人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL

人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL - 東レ・アムテックス人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL - 東レ・アムテックス

一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応
東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。
エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。
定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。

用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)7mm内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全117種類を絞り込む
幅(cm)
長さ(cm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24401396180cm×100cm180100
8,820
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401405180cm×150cm180150
13,230
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401414180cm×200cm180200
17,640
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401423180cm×250cm180250
22,050
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401432180cm×300cm180300
26,460
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401448180cm×350cm180350
30,870
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401457180cm×400cm180400
35,280
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401466180cm×450cm180450
39,690
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401475180cm×500cm180500
44,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401484180cm×550cm180550
48,510
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401493180cm×600cm180600
52,920
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401502180cm×650cm180650
57,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401518180cm×700cm180700
61,740
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401527180cm×750cm180750
66,150
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401536180cm×800cm180800
70,560
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401545180cm×850cm180850
74,970
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401554180cm×900cm180900
79,380
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401563180cm×950cm180950
83,790
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401572180cm×1000cm1801000
88,200
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401588180cm×1050cm1801050
92,610
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401597180cm×1100cm1801100
97,020
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401606180cm×1150cm1801150
101,430
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401615180cm×1200cm1801200
105,840
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401624180cm×1250cm1801250
110,250
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401633180cm×1300cm1801300
114,660
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401642180cm×1350cm1801350
119,070
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401658180cm×1400cm1801400
123,480
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401667180cm×1450cm1801450
127,890
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401676180cm×1500cm1801500
132,300
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401685180cm×1550cm1801550
136,710
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401694180cm×1600cm1801600
141,120
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401703180cm×1650cm1801650
145,530
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401712180cm×1700cm1801700
149,940
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401728180cm×1750cm1801750
154,350
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401737180cm×1800cm1801800
158,760
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401746180cm×1850cm1801850
163,170
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401755180cm×1900cm1801900
167,580
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401764180cm×1950cm1801950
171,990
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401773180cm×2000cm1802000
176,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401782120cm×100cm120100
5,880
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401798120cm×150cm120150
8,820
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401807120cm×200cm120200
11,760
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401816120cm×250cm120250
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401825120cm×300cm120300
17,640
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401834120cm×350cm120350
20,580
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401843120cm×400cm120400
23,520
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401852120cm×450cm120450
26,460
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401868120cm×500cm120500
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401877120cm×550cm120550
32,340
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24401886120cm×600cm120600
35,280
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする