東レ・アムテックス
人工芝 トレパネルAX
素足にやさしい感触が魅力のプラスチック芝。
透水・速乾のジョイント式。
用途
屋上・学校・幼稚園・商業施設
幅(cm)
500
長さ(cm)
500
材質
東レ・ナイロン/カール糸タイプ
パイル長(mm)
(標準)8mm
材質(バッキング)
ガラス繊維・不織布入りPVC2mm
全厚(mm)
(標準)9mm
内容量
1ケース(12枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24405632
500mm×500mm
¥
36,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません