曜日別特売

<L> 標準 リニアベアリング

<L> 標準 リニアベアリング - オザック精工<L> 標準 リニアベアリング - オザック精工<L> 標準 リニアベアリング - オザック精工
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24513292L3-UU7(0-0.010)-10(0-0.12)--3(0-0.008)--
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513308L4-UU8(0-0.010)-12(0-0.12)--4(0-0.008)--
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
24513317L5-UU10(0-0.010)9.515(0-0.12)--5(0-0.008)10.2(0-0.2)1.1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
24513326L6-UU12(0-0.011)11.519(0-0.2)1.2-6(0-0.009)13.5(0-0.2)1.1
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513335L8A-UU15(0-0.011)14.317(0-0.2)1.2-8(0-0.009)11.5(0-0.2)1.1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513344L8B-UU15(0-0.011)14.324(0-0.2)1.2-8(0-0.009)17.5(0-0.2)1.1
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
24513353L10-UU19(0-0.013)1829(0-0.2)1.2-10(0-0.009)22(0-0.2)1.3
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24513362L12-UU21(0-0.013)2030(0-0.2)1.2-12(0-0.009)23(0-0.2)1.3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24513378L13-UU23(0-0.013)2232(0-0.2)1.2-13(0-0.009)23(0-0.2)1.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513387L16-UU28(0-0.013)26.637(0-0.2)1.210(最小値)16(0-0.009)26.5(0-0.2)1.6
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
24513396L20-UU32(0-0.016)30.342(0-0.2)1.210(最小値)20(0-0.010)30.5(0-0.2)1.6
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513405L25A-UU40(0-0.016)3855(0-0.3)1.210.5(最小値)25(0-0.010)41(0-0.3)1.85
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513414L25B-UU40(0-0.016)3859(0-0.3)1.210.5(最小値)25(0-0.010)41(0-0.3)1.85
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
24513423L30-UU45(0-0.016)4364(0-0.3)1.212.5(最小値)30(0-0.010)44.5(0-0.3)1.85
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24513432L35-UU52(0-0.019)4970(0-0.3)214.5(最小値)35(0-0.012)49.5(0-0.3)2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24513448L40-UU60(0-0.019)5780(0-0.3)216.8(最小値)40(0-0.012)60.5(0-0.3)2.1
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
24513457L50-UU80(0-0.019)76.5100(0-0.3)221(最小値)50(0-0.012)74(0-0.3)2.6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513466L60-UU90(0-0.022)86.5110(0-0.3)225(最小値)60(0-0.015)85(0-0.3)3.15
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24513448
2017-11-24
用途: 機械メンテナンス
製造業

機械に使用している部品が故障した為購入交換、特に問題は無いただ部品が早く届いたので、週末に修理が出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする