オザック精工
<ML> 防錆 リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24513475
ML3-UU
7(0-0.010)
-
10(0-0.12)
3(0-0.008)
-
-
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513484
ML4-UU
8(0-0.010)
-
12(0-0.12)
4(0-0.008)
-
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513493
ML5-UU
10(0-0.010)
9.5
15(0-0.12)
5(0-0.008)
10.2(0-0.2)
1.1
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513502
ML6-UU
12(0-0.011)
11.5
19(0-0.2)
6(0-0.009)
13.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
24513518
ML8A-UU
15(0-0.011)
14.3
17(0-0.2)
8(0-0.009)
11.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513527
ML8B-UU
15(0-0.011)
14.3
24(0-0.2)
8(0-0.009)
17.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513536
ML10-UU
19(0-0.013)
18
29(0-0.2)
10(0-0.009)
22(0-0.2)
1.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513545
ML12-UU
21(0-0.013)
20
30(0-0.2)
12(0-0.009)
23(0-0.2)
1.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513554
ML13-UU
23(0-0.013)
22
32(0-0.2)
13(0-0.009)
23(0-0.2)
1.3
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
24513563
ML16-UU
28(0-0.013)
26.6
37(0-0.2)
16(0-0.009)
26.5(0-0.2)
1.6
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
24513572
ML20-UU
32(0-0.016)
30.3
42(0-0.2)
20(0-0.010)
30.5(0-0.2)
1.6
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513588
ML25-UU
40(0-0.016)
38
55(0-0.3)
25(0-0.010)
41(0-0.3)
1.85
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24513597
ML30-UU
45(0-0.016)
43
64(0-0.3)
30(0-0.010)
44.5(0-0.3)
1.85
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24513606
ML35-UU
52(0-0.019)
49
70(0-0.3)
35(0-0.012)
49.5(0-0.3)
2.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513615
ML40-UU
60(0-0.019)
57
80(0-0.3)
40(0-0.012)
60.5(0-0.3)
2.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513624
ML50-UU
80(0-0.019)
76.5
100(0-0.3)
50(0-0.012)
74(0-0.3)
2.6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください