オザック精工
UL ウルトラ リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24513633
UL6-UU
12(0-0.011)
11.5
19(0-0.2)
1.2
-
6(0-0.009)
13.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513642
UL8A-UU
15(0-0.011)
14.3
17(0-0.2)
1.2
-
8(0-0.009)
11.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513658
UL8B-UU
15(0-0.011)
14.3
24(0-0.2)
1.2
-
8(0-0.009)
17.5(0-0.2)
1.1
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513667
UL10-UU
19(0-0.013)
18
29(0-0.2)
1.2
-
10(0-0.009)
22(0-0.2)
1.3
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513676
UL12-UU
21(0-0.013)
20
30(0-0.2)
1.2
-
12(0-0.009)
23(0-0.2)
1.3
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513685
UL13-UU
23(0-0.013)
22
32(0-0.2)
1.2
-
13(0-0.009)
23(0-0.2)
1.3
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513694
UL16-UU
28(0-0.013)
26.6
37(0-0.2)
1.2
10(最小値)
16(0-0.009)
26.5(0-0.2)
1.6
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513703
UL20-UU
32(0-0.016)
30.3
42(0-0.2)
1.2
10(最小値)
20(0-0.010)
30.5(0-0.2)
1.6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513712
UL25-AUU
40(0-0.016)
38
55(0-0.3)
1.2
10.5(最小値)
25(0-0.010)
41(0-0.3)
1.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513728
UL25-BUU
40(0-0.016)
38
59(0-0.3)
1.2
10.5(最小値)
25(0-0.010)
41(0-0.3)
1.85
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513737
UL30-UU
45(0-0.016)
43
64(0-0.3)
1.2
12.5(最小値)
30(0-0.010)
44.5(0-0.3)
1.85
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513746
UL35-UU
52(0-0.019)
49
70(0-0.3)
2
14.5(最小値)
35(0-0.012)
49.5(0-0.3)
2.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513755
UL40-UU
60(0-0.019)
57
80(0-0.3)
2
16.8(最小値)
40(0-0.012)
60.5(0-0.3)
2.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513764
UL50-UU
80(0-0.019)
76.5
100(0-0.3)
2
21(最小値)
50(0-0.012)
74(0-0.3)
2.6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513773
UL60-UU
90(0-0.022)
86.5
110(0-0.3)
2
25(最小値)
60(0-0.015)
85(0-0.3)
3.15
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください